Eriks
IKO

IKO Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAFW 7010060

  • ERIKS:13181526
Image 1
Opslaan in lijst

€ 171,29/ stukexcl. btw

€ 207,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAFW
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
60 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
111000 N
Statisch draaggetal
306000 N