€ 153,98/ stukexcl. btw
€ 186,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAFW |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 60 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 108000 N |
Statisch draaggetal | 289000 N |