Eriks
IKO

IKO Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAFW 558560

  • ERIKS:13181523
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,19/ stukexcl. btw

€ 128,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAFW
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
60 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
102000 N
Statisch draaggetal
255000 N