Eriks
IKO

IKO Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAFW 507840

  • ERIKS:13181522
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,76/ stukexcl. btw

€ 91,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAFW
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
78 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
66700 N
Statisch draaggetal
143000 N