€ 66,62/ stukexcl. btw
€ 80,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAFW |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 40 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 64100 N |
Statisch draaggetal | 133000 N |