Eriks
IKO

IKO Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAFW 405534

  • ERIKS:13181517
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,91/ stukexcl. btw

€ 57,97incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAFW
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
34 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
39900 N
Statisch draaggetal
94200 N