€ 52,91/ stukexcl. btw
€ 64,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAFW |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 40 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 53900 N |
Statisch draaggetal | 96000 N |