Eriks
IKO

IKO Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAFW 304732

  • ERIKS:13181514
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,07/ stukexcl. btw

€ 52,11incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAFW
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
32 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
39500 N
Statisch draaggetal
67800 N