€ 27,92/ stukexcl. btw
€ 33,78incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAFW |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 26 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 26600 N |
Statisch draaggetal | 51500 N |