Eriks
IKO

IKO Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAFW 254232

  • ERIKS:13181512
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,73/ stukexcl. btw

€ 44,44incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAFW
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
32 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
35700 N
Statisch draaggetal
56800 N