Eriks
IKO

IKO Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAFW 254026

  • ERIKS:13181511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,47/ stukexcl. btw

€ 30,82incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAFW
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
26 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
24200 N
Statisch draaggetal
43400 N