€ 33,51/ stukexcl. btw
€ 40,55incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAFW |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 32 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 33200 N |
Statisch draaggetal | 49000 N |