€ 23,19/ stukexcl. btw
€ 28,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAFW |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 26 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 22400 N |
Statisch draaggetal | 37200 N |