Eriks
IKO

IKO Tweerijig naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAFW 173532

  • ERIKS:13181508
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,89/ stukexcl. btw

€ 37,38incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAFW
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
32 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
30200 N
Statisch draaggetal
41800 N