€ 24,13/ stukexcl. btw
€ 29,20incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAFW |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 26 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 17500 N |
Statisch draaggetal | 30300 N |