Eriks
IKO

IKO Steunrol tweerijig Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting NURT40R

  • ERIKS:13180251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,23/ stukexcl. btw

€ 143,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NURT..R
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
40 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
32 mm