Eriks
IKO

IKO Steunrol tweerijig Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting NURT20R

  • ERIKS:13180235
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,04/ stukexcl. btw

€ 69,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NURT..R
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
24 mm
Binnendiameter
20 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
25 mm