Eriks
IKO

IKO Steunrol tweerijig Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting NURT45

  • ERIKS:13180252
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,33/ stukexcl. btw

€ 148,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NURT
Roldiameter
85 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
45 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
32 mm