Eriks
IKO

IKO Steunrol tweerijig Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting NURT40

  • ERIKS:13180248
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,94/ stukexcl. btw

€ 134,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NURT
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
40 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
32 mm