Eriks
IKO

IKO Steunrol tweerijig Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting NURT30

  • ERIKS:13180240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,38/ stukexcl. btw

€ 86,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NURT
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
28 mm
Binnendiameter
30 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
29 mm