Eriks
IKO

IKO Steunrol tweerijig Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting NURT20

  • ERIKS:13180232
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,54/ stukexcl. btw

€ 64,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NURT
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
24 mm
Binnendiameter
20 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
25 mm