Eriks
IKO

IKO Steunrol tweerijig Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting NURT17

  • ERIKS:13180228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,20/ stukexcl. btw

€ 52,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NURT
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Binnendiameter
17 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
21 mm