Eriks
IKO

IKO Steunrol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting NART40VR

  • ERIKS:13180122
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,74/ stukexcl. btw

€ 86,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NART..VR
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
40 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
32 mm