Eriks
IKO

IKO Steunrol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting NART35VUUR

  • ERIKS:13180119
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,95/ stukexcl. btw

€ 82,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NART..VUUR
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
28 mm
Binnendiameter
35 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
29 mm