Eriks
IKO

IKO Steunrol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting NART15VR

  • ERIKS:13180098
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,04/ stukexcl. btw

€ 39,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NART..VR
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Binnendiameter
15 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
19 mm