Eriks
IKO

IKO Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi RNAST40R

  • ERIKS:13180278
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,86/ stukexcl. btw

€ 55,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAST..R
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
19.8 mm
Binnendiameter
50 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi