Eriks
IKO

IKO Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi RNAST30R

  • ERIKS:13180274
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,98/ stukexcl. btw

€ 42,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAST..R
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
19.8 mm
Binnendiameter
38 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi