Eriks
IKO

IKO Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NAST45ZZR

  • ERIKS:13180201
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,74/ stukexcl. btw

€ 81,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAST..ZZR
Roldiameter
85 mm
Rolbreedte
25.8 mm
Binnendiameter
45 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
26 mm