Eriks
IKO

IKO Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NAST40ZZR

  • ERIKS:13180195
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,07/ stukexcl. btw

€ 75,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAST..ZZR
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
25.8 mm
Binnendiameter
40 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
26 mm