Eriks
IKO

IKO Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NAST35ZZUUR

  • ERIKS:13180191
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,51/ stukexcl. btw

€ 75,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAST..ZZUUR
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
24.8 mm
Binnendiameter
35 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
25 mm