Eriks
IKO

IKO Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NAST17ZZR

  • ERIKS:13180165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,02/ stukexcl. btw

€ 41,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAST..ZZR
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
19.8 mm
Binnendiameter
17 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
20 mm