Eriks
IKO

IKO Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NAST10ZZUUR

  • ERIKS:13180150
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,87/ stukexcl. btw

€ 43,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAST..ZZUUR
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
15.8 mm
Binnendiameter
10 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
16 mm