Eriks
IKO

IKO Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NART8UUR

  • ERIKS:13180141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,20/ stukexcl. btw

€ 34,12incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NART..UUR
Roldiameter
24 mm
Rolbreedte
14 mm
Binnendiameter
8 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
15 mm