Eriks
IKO

IKO Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NART6R

  • ERIKS:13180136
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,25/ stukexcl. btw

€ 31,76incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NART..R
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Binnendiameter
6 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
12 mm