Eriks
IKO

IKO Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NART30FUUR

  • ERIKS:13423903
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,87/ stukexcl. btw

€ 157,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NART..FUUR
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
25 mm
Binnendiameter
30 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi