Eriks
IKO

IKO Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NART20FUUR

  • ERIKS:13546130
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,47/ stukexcl. btw

€ 119,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NART..FUUR
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
21 mm
Binnendiameter
20 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi