Eriks
IKO

IKO Steunrol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CRY44VUU

  • ERIKS:13180087
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,94/ stukexcl. btw

€ 122,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRY..VUU
Roldiameter
2.75 in
Rolbreedte
1.5 in
Binnendiameter
0.75 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
39.688 mm