Eriks
IKO

IKO Steunrol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CRY40V

  • ERIKS:13180084
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,36/ stukexcl. btw

€ 97,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRY..V
Roldiameter
2.5 in
Rolbreedte
1.5 in
Binnendiameter
0.75 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
39.688 mm