Eriks
IKO

IKO Steunrol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CRY32V

  • ERIKS:13180080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,83/ stukexcl. btw

€ 67,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRY..V
Roldiameter
2 in
Rolbreedte
1.25 in
Binnendiameter
0.625 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
33.338 mm