Eriks
IKO

IKO Steunrol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CRY28VUU

  • ERIKS:13180077
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,66/ stukexcl. btw

€ 60,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRY..VUU
Roldiameter
1.75 in
Rolbreedte
1 in
Binnendiameter
0.5 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
26.988 mm