Eriks
IKO

IKO Steunrol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CRY26V

  • ERIKS:13180074
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,30/ stukexcl. btw

€ 45,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRY..V
Roldiameter
1.63 in
Rolbreedte
0.88 in
Binnendiameter
0.44 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
23.813 mm