Eriks
IKO

IKO Steunrol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CRY22V

  • ERIKS:13180070
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,42/ stukexcl. btw

€ 36,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRY..V
Roldiameter
1.38 in
Rolbreedte
0.75 in
Binnendiameter
0.375 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
20.638 mm