Eriks
IKO

IKO Steunrol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CRY18V

  • ERIKS:13180066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,53/ stukexcl. btw

€ 32,10incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRY..V
Roldiameter
1.13 in
Rolbreedte
0.625 in
Binnendiameter
0.31 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
17.463 mm