Eriks
IKO

IKO Steunrol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CRY12V

  • ERIKS:13180060
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,99/ stukexcl. btw

€ 31,45incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRY..V
Roldiameter
0.75 in
Rolbreedte
0.5 in
Binnendiameter
0.25 in
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
14.288 mm