Eriks
IKO

IKO Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi RNAST50

  • ERIKS:13180282
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,74/ stukexcl. btw

€ 49,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAST
Roldiameter
90 mm
Rolbreedte
19.8 mm
Binnendiameter
60 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi