Eriks
IKO

IKO Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi RNAST45

  • ERIKS:13180279
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,53/ stukexcl. btw

€ 44,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNAST
Roldiameter
85 mm
Rolbreedte
19.8 mm
Binnendiameter
55 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi