Eriks
IKO

IKO Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting NAST40ZZ

  • ERIKS:13180194
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,65/ stukexcl. btw

€ 58,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAST..ZZ
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
25.8 mm
Binnendiameter
40 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
26 mm