Eriks
IKO

IKO Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting NAST30ZZ

  • ERIKS:13180182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,69/ stukexcl. btw

€ 44,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAST..ZZ
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
24.8 mm
Binnendiameter
30 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
25 mm