Eriks
IKO

IKO Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting NAST25ZZUU

  • ERIKS:13180178
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,56/ stukexcl. btw

€ 51,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAST..ZZUU
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
19.8 mm
Binnendiameter
25 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
20 mm