Eriks
IKO

IKO Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting NAST17ZZ

  • ERIKS:13180164
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,59/ stukexcl. btw

€ 32,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAST..ZZ
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
19.8 mm
Binnendiameter
17 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
20 mm